Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Zeitschaltuhr 12-24 V, Wochenprogramm, 1 Kanal, App-Programmier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7625237
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     TR-610-TOP3-12-24V
EAN/GTIN:
     4003468610602
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
Digitale Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, 12-24 V, 1 Kanal, Wochenprogramm, Breite 2 TE, App-Programmierung möglich, Sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3, Maximale Manipulationssicherheit, Zeitschaltprogramme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt, 100 % kompatibel zu top2, 0,4 Watt Stand-by Leistung, DuoFix Steckklemmen, Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung Montageart: DIN-Schiene, Breite: 35 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 60 mm, Anzahl der Kontakte: 1, Anzahl der Speicherplätze: 56, Astroprogramm: false, Anzahl der Kanäle: 1, Ausgangssignal: sonstige, Funkgesteuert: false, Wochenprogramm: true, Jahresprogramm: false, Kontaktausführung: Wechsler (NO/NC), GPS: false, Breite in Teilungseinheiten: 2, 60 min Programm: true, 24 h Programm: true, Ferienprogramm: true, Zufallsprogramm: false, Impulsprogramm: false, Zyklusprogramm: false, Netzsynchron: false, Quarzgesteuert: true, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: true, Geeignet für Handbedienung: true, Schaltungsvorwahl: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Potentialfreier Schaltkontakt: true, Externe Programmierung: true, Funkgesteuert (DCF77): false, Versorgungsspannung: 12...24 V, Betriebsstundenzähler: true, Gangreserve in Jahren: 10, Kürzeste Schaltzeit Kanal 1: 1 min, Nennschaltstrom bei 250 V AC: 16 A, Textführung im Display: true, Schutzart (IP): IP20, Ganggenauigkeit pro Tag: 0,25 s, Externer Tastereingang: false, Mit Speicherkarte: false, Max. Schaltleistung LED: 20 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Theben AG
Produkt Typ:
TR-610-TOP3-12-24V
Ident Code:
6104130
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, zeitschalter, zeitschaltuhr theben, Tagesschaltuhr, Synchronschaltuhr, Pulsschaltuhr, Tarifschaltuhr, Tageszeitschaltuhr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 104,59*
€ 130,78*
20 Tage
10
€ 5,90*
ab € 105,05*
€ 131,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,69*
€ 134,62*
Frei Haus
ab € 108,78*
€ 136,15*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 116,23*
€ 145,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070409
€ 51,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.