Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais, ATEX-Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7612575
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     58.34.9.024.0048SMA
EAN/GTIN:
     8012823412337
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 4 Wechsler 7 A / 250 V AC, Spulenspannung 24 V DC, Kontaktmaterial AgNi, mit LED-Modul, Relaisschutzart: RT III, ATEX-Ausführung gemäß (EX nA nC) EN 60079-0 und EN 60079-15, Zertifikat-Nr. EPT 15 ATEX 0195 U
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
58.34.9.024.0048SMA
Ident Code:
583490240048SMA
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, finder industrierelais 24v dc, industrierelais finder, industrierelais 24v, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 168,84*
€ 212,14*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,38*
€ 301,79*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,14*
€ 252,4466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,81*
€ 250,8639
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,21*
€ 223,9699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,26*
€ 213,3194
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,84*
€ 200,9196
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.