| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7383035 Herst.-Nr.: XPNBCB-2-0406 EAN/GTIN: 4015081739592 |
| |
|
| | |
| Horizontale Schottung hinter NZM4 zwischen Anschlussraum und Schienenraum; NZM4 Festeinbau; Feldbreite 425mm; Feldtiefe 600mm Farbe: Edelstahl, Breite: 414 mm, Höhe: 43,2 mm, RAL-Nummer: 0, mit Kabeleinführung: false, Geeignet für Gehäusebaubreite: 425 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 600 mm, Rastermaß: 12,5 mm, Bauform: Einzelteil, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, mit Schloss: true, Ausführung der Oberfläche: verzinkt, Für innere Unterteilung Form 2a: false, Für innere Unterteilung Form 2b: false, Für innere Unterteilung Form 3a: false, Für innere Unterteilung Form 3b: false, Für innere Unterteilung Form 4a: false, Für innere Unterteilung Form 4b: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XPNBCB-2-0406 | Ident Code: | 178630 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,37* | € 36,55* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,39* | € 36,67* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,77* | € 37,28* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,91* | € 39,72* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 30,49* | € 40,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|