| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7383008 Herst.-Nr.: XPN4F-MCB06 EAN/GTIN: 4015081739325 |
| |
|
| | |
| Schottungsmontageplatte; Einspeisefeld; NZM4; für Geräte bzw Hauptsammelschiene; Festeinbau; Stahlblech verzinkt; mit Montagematerial; Feldbreite 600mm Farbe: Edelstahl, Breite: 510 mm, Höhe: 60,5 mm, RAL-Nummer: 0, mit Kabeleinführung: true, Geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Rastermaß: 12,5 mm, Bauform: Einzelteil, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, mit Schloss: true, Ausführung der Oberfläche: verzinkt, Für innere Unterteilung Form 2a: false, Für innere Unterteilung Form 2b: false, Für innere Unterteilung Form 3a: false, Für innere Unterteilung Form 3b: false, Für innere Unterteilung Form 4a: false, Für innere Unterteilung Form 4b: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XPN4F-MCB06 | Ident Code: | 178603 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,34* | € 31,87* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,45* | € 31,97* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,63* | € 34,71* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 26,18* | € 35,36* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,52* | € 35,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|