| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7383004 Herst.-Nr.: XPN4F-DV-MCB04 EAN/GTIN: 4015081739288 |
| |
|
| | |
| Schottungsmontageplatte; Einspeisefeld; NZM4; für Geräte bzw Hauptsammelschiene; Festeinbau mit Drehgriff und mechanischer Verriegelung; Stahlblech verzinkt; mit Montagematerial; Feldbreite 425mm Farbe: Edelstahl, Breite: 335 mm, Höhe: 60,5 mm, RAL-Nummer: 0, mit Kabeleinführung: true, Geeignet für Gehäusebaubreite: 425 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Rastermaß: 12,5 mm, Bauform: Einzelteil, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, mit Schloss: true, Ausführung der Oberfläche: verzinkt, Für innere Unterteilung Form 2a: true, Für innere Unterteilung Form 2b: true, Für innere Unterteilung Form 3a: true, Für innere Unterteilung Form 3b: true, Für innere Unterteilung Form 4a: true, Für innere Unterteilung Form 4b: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XPN4F-DV-MCB04 | Ident Code: | 178599 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,06* | € 32,86* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,24* | € 32,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,42* | € 35,75* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 26,90* | € 36,42* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,30* | € 37,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|