Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Leiterplattenklemme 0,75mm² 0,75mm² Drücker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7375895
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2060-872/998-404
EAN/GTIN:
     4055143251167
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
SMD-Leiterplattenklemme; Drücker; 0,75 mm²; Rastermaß 8 mm; 2-polig; Push-in CAGE CLAMP®; im Gurt; 0,75 mm²; schwarz Montageart: sonstige, Farbe: schwarz, Breite: 11,9 mm, Höhe: 4,5 mm, Tiefe: 13,1 mm, Bemessungsspannung: 630 V, Polzahl: 2, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 1, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...0,34 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,2...0,75 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 9 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2060-872/998-404
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
750
€ 5,90*
ab € 0,4475*
€ 0,4975*
15 Tage
nicht lagernd
750
€ 7,90*
ab € 0,46067*
€ 0,51067*
6750
Frei Haus
ab € 0,47945*
€ 0,52945*
6750
Frei Haus
ab € 0,48419*
€ 0,53419*
750
€ 5,95*
ab € 0,49481*
€ 0,55481*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4875*
€ 0,58013
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4475*
€ 0,53253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 373,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2060-962/028-000
ab € 106,74375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.