Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0806656 Herst.-Nr.: 2060-872/998-404 EAN/GTIN: 4055143251167 |
| |
|
| | |
| SMD-Leiterplattenklemme mit Betätigungsdrückern im Gurt; Rastermaß 8 mm / 0.314 in; 2-polig; Spulendurchmesser 330 mm Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 2P | | Produktfarbe | Schwarz | | Stromstärke | 9 A | | Kabelstück (AWG) | 24 - 18 | | Maximale Kabelquerschnitt | 0.75 mm² | | Betriebstemperatur | -60 - 105 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 11.9 mm | | Tiefe | 13.1 mm | | Höhe | 4.5 mm | Energie | Nennspannung | 1000 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 6750 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,46067* | € 0,52067* | | | | | | | 21 Tage | | | 750 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4475* | € 0,5275* | | | | | | | | 750 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,47946* | € 0,55946* | | | | | | | | 750 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4842* | € 0,5642* | | | | | | | | 6750 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,49481* | € 0,56481* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6.750 Stück | Mindestbestellmenge: 6750 Stück ( entspricht € 3.514,5225* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|