Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phas ig, 2.2 kW, IP21, Funkentstörfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7366816
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SPX003A1-4A1B1
EAN/GTIN:
     4015081232680
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Netzentstörfilter
frequenzumrichter 400v 2,2kw
netzentstörfilter 400v
Frequenzumrichter, Typkenner: SPX, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, 500 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, 500 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-15%) - 500 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150% Überlast: Ie = 5.6 A, Bemessungsbetriebsstrom bei 110% Überlast: Ie = 7.6 A, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für innen- und außenbelüftete Wechselstrommotoren mit 50 Hz bzw. 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 400 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150% Überlast: P = 2.2 kW, 110% Überlast: P = 3 kW, 150% Überlast: IM = 5 A, 110% Überlast: IM = 6.6 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 440 - 480 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150% Überlast: P = 3 HP, 110% Überlast: P = 5 HP, Zugeordnete Motorleistung 150% Überlast: IM = 4.8 A, 110% Überlast: IM = 7.6 A, Schutzart: IP21, Feldbusanschaltung (optional): PROFIBUS-DP, LonWorks, CANopen®, DeviceNet, Modbus-TCP, BACnet/IP, Ausstattung: Funkentstörfilter, Brems-Chopper, OLED-Anzeige, Zwischenkreisdrossel, Baugröße: FR4, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1 Breite: 128 mm, Höhe: 190 mm, Tiefe: 327 mm, mit Bedienelement: false, Anzahl der analogen Ausgänge: 1, Unterstützt Protokoll für LON: false, mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Schutzart (IP): IP21, mit PC-Anschluss: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Netzspannung: 380...500 V, Netzfrequenz: 50/60 Hz, 4-Quadrantenbetrieb möglich: false, Art des Umrichters: sonstige, Bremschopper integriert: false, Einsatz im Industriebereich zulässig: false, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: false, Max. Ausgangsfrequenz: 320 Hz, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Unterstützt Protokoll für BACnet: false, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
SPX003A1-4A1B1
Ident Code:
125658
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.013,92*
€ 1.094,46*
170 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.048,33*
€ 1.130,61*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.153,47*
€ 1.238,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.178,27*
€ 1.256,55*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,75*
€ 1.474,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.209,54*
€ 1.439,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,35*
€ 1.398,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,95*
€ 1.385,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,47*
€ 1.372,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.