| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7356591 Herst.-Nr.: 1384-11B1--0400 EAN/GTIN: 4042203689909 |
| |
|
| | |
| Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen zugelassen gem. EltVTR und DIN EN 13637:2015. Montageart: Unterputz, Breite: 80,8 mm, Höhe: 223,4 mm, Tiefe: 29 mm, Versorgungsspannung: 24 V, Ausgangsspannung: 24 V, Betriebsspannung: 24 V, Bedienelement: Profilhalbzylinder, Stromaufnahme: 0,125 A, Max. Ausgangsstrom: 1 A, Betriebstemperatur: -20...40 °C, Vernetzbar: false, mit Netzteil: false, Standalone: true, mit Voralarm: true, mit Einzelfreigabe: true, mit Dauerfreigabe: true, Anzahl der Steuereingänge: 2, Anzahl der Steuerausgänge: 1, Alarmauslösung extern: true, Anschlussmöglichkeit externe Signalgeber: true, Anschlussmöglichkeit externe Stromversorgung: true, Steuerterminal für bidirektionalen Fluchtweg: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 1384-11B1--0400 | Ident Code: | 1384-11B1--0400 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 483,43* | € 562,75* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 492,94* | € 573,58* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 508,56* | € 591,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 511,05* | € 596,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|