| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7183101 Herst.-Nr.: XNH00-FCE-A160-BT EAN/GTIN: 4015081779574 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungs-Lasttrennschalter 3-polig mit Rahmenklemme 1,5 - 95 mm²; Montageplatte; elektronische Sicherungsüberwachung; für Sicherungseinsätze NH000 & NH00; SmartWire ready mit XNH...-SWD-KIT Kabeleinführung: sonstige, Bemessungsdauerstrom Iu: 160 A, Polzahl: 3, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 120 kA, Schutzart (IP), frontseitig: sonstige, Geeignet für Sicherungseinsätze: NH00, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Rahmenklemme, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: Deckelgriff, Ausführung als Hauptschalter: false, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 0 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 7 kA, Geeignet für Bodenbefestigung: true, Geeignet für Frontbefestigung: false, Geeignet für Sammelschienenaufbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 500 V, mit Sicherungsüberwachung: true, Motorantrieb optional: false, Position des Betätigungselements: vorne, mit Steckverbindern bestückt: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XNH00-FCE-A160-BT | Ident Code: | 183030 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NH-Lasttrenner, NH-Sicherung, Sicherungslasttrenner, lasttrenner 160a 3 polig, montageplatte, eaton montageplatte, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 214,53* | € 250,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 218,98* | € 257,89* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 238,22* | € 275,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,73* | € 277,60* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 263,50* | € 304,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|