Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Warmwasserspeicher 15 Liter 15 L 496x287x294 weiss/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7162533
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     VEN/H15
EAN/GTIN:
     4024074618660
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Standspeicher
VEN/H 15/6 Elektro-Speicher, druck / drucklos Produktvorteile, Druckfest (Nennbetriebsüberdruck 6 bar) für Wandmontage (Übertisch- gerät), einfache Montage auch beim Austausch von vorhandenen Geräten durch Wand- schiene, Wasseranschluss unten am Gerät, einfach Montage durch 230 V An- schlusskabel mit Schukostecker, Frostschutzfunktion Ausstattung: Temperaturregler stufenlos einstell- bar von 30 bis 80 Grad C, Sicherheitstemperaturbegrenzer, rücksetzbar, Spritzwasserschutz (IP 24 D) und Schutzisolation, Warmwasserspeicher mit hochwerti- ger Emaillierung Nenninhalt 15 l Anschlusswert 2 kW Netzspannung 230/50 V/Hz zul. Betriebsüberdruck 6 bar Mischwassermenge von 40 Grd.C 25 l Kalt-/Warmwasseranschluss R 1/2" Höhe/Breite/Tiefe 496/287/294 mm Gewicht (befüllt) 26 kg Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs- Energieeffizienzklasse B (Spektrum A+ bis F) Breite: 287 mm, Höhe: 496 mm, Tiefe: 294 mm, Nennleistung: 2 kW, mit Armatur: false, Durchmesser: 287 mm, Volumen des Behälters: 15 l, Energieeffizienzklasse: B, mit Temperaturbegrenzung: true, Werkstoff des Boilers: Stahl, mit Thermometer: false, mit Temperaturanzeige: false, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP25, Anschlussspannung: 230 V, Platzierung horizontal: false, Energieeffizienz Warmwasser: 33%, Zapfprofil: XXS, Nenndurchmesser Zapfanschluss: 1/2" Zoll (15), Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 1/2" Zoll (15), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 1/2" Zoll (15), Material Mantel: Stahl, Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb: 12 l/min, Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C: 26 min, mit Reinigungsöffnung: true, Schutzanode: true, Wandaufstellung: true, Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser: 21 mm, Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser: 21 mm, Niederdruckausführung: true, mit Zirkulationsanschluss: false, mit Druckreduzierventil: false, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde, Anschluss Warmwasser: Außengewinde, Anschluss Zirkulationsleitung: sonstige, Anschluss Zapfanschluss: Außengewinde, Platzierung vertikal: true, Duo-Ausführung: false, Ausführungsform: hängend, Max. zulässiger Betriebsdruck: 6 bar, Dreiphasenausführung: false, Anschluss an Warmwasserleitung: true, mit Nachtstromschaltung: false, Nenndurchmesser Zirkulationsleitung: sonstige, Geeignet für kochendes Wasser: false, mit Wasserkühler: false, Sockel-/Unterbauboiler: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VEN/H15
Ident Code:
0010013002
Weitere Suchbegriffe: Warmwasserspeicher, vaillant standspeicher, temperatur regler, warmwasserspeicher 15 liter, Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 345,13*
€ 412,89*
Frei Haus
ab € 347,23*
€ 416,98*
7 Tage
12
€ 6,95*
ab € 360,17*
€ 433,47*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 381,64*
€ 458,22*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 431,48*
€ 517,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,86*
€ 616,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,47*
€ 609,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,44*
€ 572,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,42*
€ 552,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,48*
€ 513,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
0020174068
ab € 72,03*
Zubehör
Vaillant
0020174067
ab € 111,87*
Zubehör
Vaillant
0010041905
ab € 162,01*
Zubehör
Vaillant
0010042339
ab € 165,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.