Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsgruppe 12Zoll (15) 19mm(34) 12 Zoll (15) 34Zoll MS SICHERHEITSGRUPPEUNDROHRGARNITUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsgruppe unter 6 bar 0020174068
Sicherheitsgruppe unter 6 bar 0020174068
Artikel-Nr.:
     262-E649A39
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0020174068
EAN/GTIN:
     4024074705827
Suchbegriffe:
Sicherheitsgruppe
Sicherheitsgruppe 12Zoll (15) 19mm(34) 12 Zoll (15) 34Zoll MS SICHERHEITSGRUPPEUNDROHRGARNITUR
Weitere Informationen:
Anschluss:
3/4 Zoll
Arbeitslänge Anschluss 1:
30 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
30 mm
Ausführungsform:
ohne Mischbatterie
Druckstufe Artikel:
PN 6
Länge Anschluss 1:
20 mm
Länge Anschluss 2:
20 mm
Max. Boilerkapazität:
6 kW
Mit Kupplungen:
ja
Mit Siphon:
ja
Nenndurchmesser:
1/2 Zoll (15)
Oberflächenschutz:
Messing
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
21 mm
Verschlusshahn:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,31*
€ 92,41*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,35*
€ 95,06*
€ 5,46*
ab € 75,28*
€ 96,27*
7 Tage
10
€ 6,95*
ab € 78,00*
€ 99,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,84*
€ 100,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.