Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7146530 Herst.-Nr.: CABTITESE3-4SMLBK EAN/GTIN: 4050118616279 |
| |
|
| | |
| Geschlitzte Kabeltülle für das Einführen von Leitungen in ein Gehäuse. Farbe: schwarz, Ausführung: offen, Wasserdicht: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Gesamtlänge: 17,7 mm, mit Zugentlastung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Einsatztemperatur: 120...-40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Winkelausführung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 3...4 mm, Schutzart (IP): IP66, Bohrungsdurchmesser: 4 mm, Für Wandstärke: -...- mm, Schrumpftechnik: false, Anzahl der Kabel: 1, Geeignet für Kabelverschraubung: false, Gasdicht: false, Feuerfest: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CABTITESE3-4SMLBK | Ident Code: | 2584730000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,3064* | € 1,8464* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,2745* | € 1,8464* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,313* | € 1,863* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,458* | € 2,058* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,9187* | € 2,6587* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,587* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|