Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7146514 Herst.-Nr.: CABTITESE10-11SMLBK EAN/GTIN: 4050118617047 |
| |
|
| | |
| Geschlitzte Kabeltülle für das Einführen von Leitungen in ein Gehäuse. Farbe: schwarz, Ausführung: offen, Wasserdicht: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Gesamtlänge: 17,7 mm, mit Zugentlastung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Einsatztemperatur: 120...-40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Winkelausführung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 10...11 mm, Schutzart (IP): IP66, Bohrungsdurchmesser: 11 mm, Für Wandstärke: -...- mm, Schrumpftechnik: false, Anzahl der Kabel: 1, Geeignet für Kabelverschraubung: false, Gasdicht: false, Feuerfest: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CABTITESE10-11SMLBK | Ident Code: | 2584060000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 25,00* | ab € 3,19* | € 4,35* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 12,954* | € 18,544* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 14,46* | € 20,62* | | | | | 46 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,45* | ab € 17,38* | € 24,16* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 19,217* | € 26,547* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,9217* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|