Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Initiatoren-/Aktorenklemme, mit 10 kOhm Widerstand, Anschlussart: Pus


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7095625
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PTIO1,5/S/3-L-R100K/O-M120V
EAN/GTIN:
     4055626176017
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Initiatoren-/Aktorenklemme, mit 100 kOhm Widerstand, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 13,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau Montageart: sonstige, Farbe: grau, Betriebstemperatur: -...- °C, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTIO1,5/S/3-L-R100K/O-M120V
Ident Code:
3209034
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Sensor-Aktor-Reihenklemme, Reihenklemme, Initiator/Aktor-Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 138,77*
€ 162,77*
Frei Haus
ab € 142,99*
€ 168,48*
Frei Haus
ab € 149,55*
€ 175,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,96*
€ 182,20*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 170,365*
€ 198,275*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 198,275*
€ 235,94725
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 197,165*
€ 234,62635
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 190,615*
€ 226,83185
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 187,185*
€ 222,75015
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 170,365*
€ 202,73435
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,4073* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3244575
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3031011
ab € 0,242*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0803666
ab € 3,35*
Zubehör
Phoenix Contact
0829486
ab € 26,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.