Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3209034 - Initiatoren-/Aktorenklemme


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000053068
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209034
EAN/GTIN:
     4055626176017
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Initiatoren-/Aktorenklemme, mit 100 kOhm Widerstand, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 3,5 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5,  NS 35/15, Herstellernummer: 3209034
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PHOENIX, AKTORENKLEMME, KLEMME
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 138,43*
€ 164,40*
Frei Haus
ab € 143,57*
€ 170,17*
Frei Haus
ab € 149,69*
€ 177,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,87*
€ 183,83*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,15*
€ 185,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 164,40*
€ 195,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 162,65*
€ 193,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 155,63*
€ 185,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 152,96*
€ 182,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 138,43*
€ 164,73
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,7686* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3244575
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3031011
ab € 0,242*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0803666
ab € 3,4868*
Zubehör
Phoenix Contact
0829486
ab € 2,8306*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.