Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock o.E 1,5mm² 12KS Push-In 17,5A/500V Brundblock WH


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7094426
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PTFIX12X1,5WH
EAN/GTIN:
     4055626432595
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: weiß Montageart: sonstige, Farbe: weiß, Breite: 24,9 mm, Höhe: 21,6 mm, Tiefe: 17,7 mm, Bemessungsspannung: 450 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 17,5 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTFIX12X1,5WH
Ident Code:
3002779
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,651*
€ 3,421*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,8205*
€ 3,6305*
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,93394*
€ 3,76394*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,942*
€ 3,772*
Lager 6232
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,90*
ab € 3,329*
€ 4,259*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 4,259*
€ 5,06821
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,929*
€ 4,67551
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,329*
€ 3,96151
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,329* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 85,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1049498
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 206,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 221,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 240,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 231,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1049503
ab € 0,23967*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 10,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,171*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,7587*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,2126*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,224*
Zubehör
Phoenix Contact
1050613
ab € 0,221*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.