Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 12X1,5 WH


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-92251957
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3002779
EAN/GTIN:
     4055626432595
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock PTFIX 12X1,5 WH

Verteilerblock, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 12, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 24,9 mm, Höhe: 17,7 mm, Farbe: weiß, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme, Durchgangsklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,45*
ab € 51,81*
€ 58,94*
27 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 57,484*
€ 62,654*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 60,288*
€ 65,888*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,75*
ab € 60,554*
€ 66,194*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,85*
€ 67,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,69*
€ 80,5511
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,37*
€ 77,7903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,66*
€ 75,7554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,85*
€ 73,6015
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,0925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1049498
ab € 0,226*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 190,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 205,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 222,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 221,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 24,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1049503
ab € 0,226*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2164*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 10,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 87,12*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,8409*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 31,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 30,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1050613
ab € 4,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.