Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E/A-Erweiterung TM3 EA-Modul 16 dig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7006597
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM3DI16G
EAN/GTIN:
     3606480611391
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
SPS E/A-Erweiterung
sps e/a-erweiterung
Digitales Eingangsmodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit E/A-Kanälen. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. Insgesamt 16 digitale Eingänge, ausgeführt als Sink/Source-Logikeingang. E/A-Kanäle mit 24VDC Eingangsspannung. Konfigurierbarer Eingangsfilter für verbesserte Erfassungsgeschwindigkeit des Signals oder zur Reduzierung von Rauscheffekten. Konfigurierbare Latching-Funktion zum Erfassen von Impulsen mit kürzerer Amplitudenbreite als der Abtastzeit der Steuerung. Projektierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert oder Standalone Konfigurator (Download über: se.com). Anschluss über abnehmbare Federzugklemmleisten mit Rasterabstand 3,81mm. Umgebungstemperatur im Betrieb -10°C bis +55°C. Montage auf 35mm DIN-Hutschiene oder direkt auf Schalttafel mit optionalem Halter. Zertifizierungen nach CE, cULus/CSA, EAC, RCM, cULus Hazardous Location. Breite: 27,4 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 84,6 mm, Eingangsstrom bei Signal 1: 7 mA, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 16, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0,0, Verzögerungszeit bei Signalwechsel: 4 ms, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Art der Eingangsspannung: AC/DC, Redundanzfähigkeit: false, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: false, Art des Digitalausgangs: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Zulässige Spannung am Eingang: 19,2...28,8 V, Digitale Eingänge konfigurierbar: false, Digitale Ausgänge konfigurierbar: false, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
TM3DI16G
Ident Code:
TM3DI16G
Weitere Suchbegriffe: Digitaler Ausgang, Erweiterungsmodul, Lokales Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Ausgabebaugruppe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,74*
€ 113,99*
€ 5,46*
ab € 102,24*
€ 117,62*
Frei Haus
ab € 106,16*
€ 122,42*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,64*
€ 123,63*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 117,37*
€ 134,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.