Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606480611391 Herst.-Nr.: TM3DI16G EAN/GTIN: 3606480611391 |
| |
|
| | |
| Digitales Eingangsmodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit E/A-Kanälen. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. Insgesamt 16 digitale Eingänge, ausgeführt als Sink/Source-Logikeingang. E/A-Kanäle mit 24VDC Eingangsspannung. Konfigurierbarer Eingangsfilter für verbesserte Erfassungsgeschwindigkeit des Signals oder zur Reduzierung von Rauscheffekten. Konfigurierbare Latching-Funktion zum Erfassen von Impulsen mit kürzerer Amplitudenbreite als der Abtastzeit der Steuerung. Projektierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert oder Standalone Konfigurator (Download über www.se.com). Anschluss über abnehmbare Federzugklemmleisten mit Rasterabstand 3,81mm. Umgebungstemperatur im Betrieb -10°C bis +55°C. Montage auf 35mm DIN-Hutschiene oder direkt auf Schalttafel mit optionalem Halter. Zertifizierungen nach CE, cULus/CSA, EAC, RCM, cULus Hazardous Location. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 27,4 Millimeter | Herkunftsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TM3DI16G, SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, E/A Erweiterung, E/A System, E/A-Erweiterung, E/A-System, EA Erweiterung, EA System, EA-Erweiterung, EA-System, I/O System, I/O-System, IO System, IO-System, Modicon, Modicon E/A, Modicon EA, Modicon I/O, Modicon IO, Modicon TM3, Modulare E/A, Modulare EA, Modulare I/O, Modulare IO, dezentrale E/A, dezentrale EA, dezentrale I/O, dezentrale IO, digitale Eingänge |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,85* | € 115,01* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 101,81* | € 119,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,66* | € 124,05* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 107,96* | € 125,25* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,05* | € 126,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|