Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6956587 Herst.-Nr.: VS-PPC/PL-IP20-94C-LI/2,0 EAN/GTIN: 4046356475730 |
| |
|
| | |
| Netzwerkkabel, Kabellänge: 2 m, Polzahl: 8, CAT5, Kabelabgang: gerade, Ethernet Kabeltyp: S/UTP, Pinbelegung: 1:1, Länge: 2 m, Mantel-Farbe: sonstige, Kategorie: 5, Knickschutztülle: aufgesteckt, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(4), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(4), Kabelkonstruktion: sonstige, Rasthebelschutz: true, Geeignet für Schleppketten: true, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | VS-PPC/PL-IP20-94C-LI/2,0 | Ident Code: | 1412972 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 49,73* | € 51,80* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,69* | € 51,81* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 51,83* | € 54,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,13* | € 56,38* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 60,17* | € 62,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|