Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6952727 Herst.-Nr.: LV429390 EAN/GTIN: 3606480019128 |
| |
|
| | |
| Dies ist ein Arbeitsstromauslöser MX für ComPacT NSX-, PowerPact Multistandard- und EasyPact CVS-Leistungsschalter. Seine Nennspannung beträgt 24 VDC. Es handelt sich um ein Hilfsmittel, das für Not-Aus- oder Fernsteuerungssanwendungen verwendet wird. Dieses Hilfsmittel öffnet den Leistungsschalter, wenn die Steuerspannung Un über 70% seiner Nennspannung Un ansteigt. Es entspricht der Norm IEC 60947-2. Dieser Arbeitsstromauslöser ist ein UL-gelistetes/CSA-zertifiziertes Leistungsschalterzubehör. ComPacT NSX, PowerPact Multistandard und EasyPact CVS können entweder mit 1 MX- oder 1 MN-Hilfsschalter ausgestattet werden. Geeignet für Lastschalter: true, Geeignet für Überlastrelais: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, Geeignet für Motorschutzschalter: false, Geeignet für Leistungsschalter: true, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LV429390 | Ident Code: | LV429390 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: A-Auslöser, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 49,83* | € 67,94* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,19* | € 69,14* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 60,80* | € 76,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,13* | € 77,82* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 71,11* | € 88,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|