| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6951139 Herst.-Nr.: SV9342510 EAN/GTIN: 4028177503786 |
| | |
|
| | |
| SV CB-Geräteadapter, 160 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang unten, Rundleiteranschluss 35-120 mm², Klemmraum BH: 18,5x15,5 mm Schienenabstand: 60 mm, Tragschienenbestückung: ohne, Max. Stromschienendicke: 10 mm, Breite des Adapters: 90 mm, Schienenbreite: 18,5 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Min. Stromschienendicke: 5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SV9342510 | Ident Code: | 9342510 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 28,75* | € 37,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 28,78* | € 37,90* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 29,33* | € 38,43* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,46* | € 38,54* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,86* | € 39,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|