Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OM-Adapter 65A, AWG6, 3-polig, BxH 55x208mm, TS55E, Tragrahmen (60 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6951088
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SV9340430
EAN/GTIN:
     4028177502543
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter rittal
SV OM-Adapter, 65 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung AWG 6, BH: 55x208 mm, Tragrahmen, Tragschiene TS 55E Schienenabstand: 60 mm, Tragschienenbestückung: ohne, Max. Stromschienendicke: 10 mm, Breite des Adapters: 55 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Min. Stromschienendicke: 5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SV9340430
Ident Code:
9340430
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenadapter, Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Wandverteiler, Sammelschiene, Sammelschienengehäuse, Gehäuse für Sammelschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 15,79*
€ 21,91*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,08*
€ 22,25*
3 Tage
66
€ 6,40*
ab € 16,08*
€ 22,34*
€ 5,95*
ab € 16,30*
€ 22,52*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,45*
€ 22,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9342920
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.