Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANA 4 U/I in isolated high Speed


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6949852
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXAMI0410
EAN/GTIN:
     3595863910179
Suchbegriffe:
Speicherkarte für Programmiergerät
RAM-Speicher
Speicherprogrammierbare Steuerung
Speicherkarte/-modul für SPS
Dieses analoge isolierte Eingangsmodul ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot an gemeinsamen Eingangs-/Ausgangs- und Kommunikationsmodulen, Netzteilen und Modulträgern für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Produkt besteht aus 4 Eingangskanälen. Dieses Produkt erfüllt die TC-Behandlungsanforderungen (Behandlung für alle Klimazonen) und kann in einem Temperaturbereich von 0°C bis +60°C/32°F bis 140°F betrieben werden. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie den Ersatzteilbestand sowie die Wartungs- und Schulungskosten reduzieren. Er ist mit einem 20-poligen Steckverbinder für den elektrischen Anschluss ausgestattet. Dieses Produkt entspricht der Schutzklasse IP20 und bietet eine MTBF von 1.208.015 Stunden. Dieses Modul erfüllt die Anforderungen von Anwendungen in den Bereichen Transport, Wasser und Abwasser, verpackte Konsumgüter, Bergbau, Mineralien, Metalle, Stromerzeugung, Energie und Chemie sowie Rechenzentren. Dieses Produkt ist von CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA und der Handelsmarine zertifiziert und erfüllt die Normen EN 61000-6-5 und EN 61850-3. Dieses Modul ist kompatibel mit Modicon M340, M580 (Lokale oder Remote-E/A) SPSen mit einem 20-poligen Käfig-, Schraubklemmen- oder abnehmbaren Federklemmenblock. Das Produkt muss in den Modulträger eingebaut und mit 2 Schrauben befestigt werden. Breite: 32 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 160 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Anzahl der analogen Eingänge: 4, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Eingang, Strom: true, Eingang, Spannung: true, Eingang, Widerstand: false, Eingang, Widerstandsthermometer: false, Eingang, Thermoelement: false, Eingangssignal konfigurierbar: true, Ausgang, Strom: false, Ausgang, Spannung: false, Ausgangssignal konfigurierbar: false, Auflösung der Analogeingänge: 16 Bit, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): true, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Analoge Eingänge konfigurierbar: true, Analoge Ausgänge konfigurierbar: false, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
BMXAMI0410
Ident Code:
BMXAMI0410
Weitere Suchbegriffe: Speicherchip
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 8,90*
ab € 289,35*
€ 322,07*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 287,02*
€ 323,26*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,58*
€ 323,36*
Frei Haus
ab € 323,67*
€ 358,41*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 378,45*
€ 415,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,54*
€ 494,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,19*
€ 491,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,24*
€ 481,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,74*
€ 470,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,45*
€ 450,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTW301S
€ 60,65*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTW501S
€ 98,79*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFCA150
€ 64,14*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFCA300
€ 73,31*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFCA500
€ 109,33*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB2020
€ 24,52*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB2000
€ 24,97*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB2010
€ 28,26*
Zubehör
Schneider Electric
ABE7CPA410
€ 294,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.