Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
S1
>
Artikel
Analoges Eingangsmodul 4x0-10V/4-20mA BMXAMI0410
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schneider Electric
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-7028363
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
BMXAMI0410
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Analogmodul
BMX
E/A-Modul
Eingang
Anzahl der analogen Eingänge 4, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Analoge Eingänge konfigurierbar, Eingang, Strom, Eingang, Spannung, Eingangssignal konfigurierbar, Auflösung der Analogeingänge 16Bit, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, SIL nach IEC 61508 ohne, Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia), Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib), Explosionsschutz-Kategorie für Gas sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Breite 32mm, Höhe 100mm, Tiefe 160mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
S1
Weitere Suchbegriffe:
Eingänge
,
Erweiterungsmodul
,
I/O-Modul
,
Modicon
,
Modicon X80
,
PLC
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9655
4 Tage
4
€ 8,90*
ab € 290,02*
€ 323,03*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 287,75*
€ 324,22*
Lager 1788
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,34*
€ 324,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 322,51*
€ 359,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 331,93*
€ 367,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,22*
€ 385,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,10*
€ 380,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 315,31*
€ 375,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,14*
€ 369,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,65*
€ 361,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,75*
€ 342,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geschirmter Kabelsatz, 20-Wege-Klemme, 1 Ende lose Kabel- für M340 E/A, 3m
Schneider Electric
BMXFTW301S
€ 60,45*
Zubehör
Geschirmter Kabelsatz, 20-Wege-Klemme, 1 Ende lose Kabel- für M340 E/A, 5m
Schneider Electric
BMXFTW501S
€ 98,56*
Zubehör
Kabelsatz, 20-Wege-Anschlussklemme, SUB-D25-Anschluss, für M340 E/A, 1,5m
Schneider Electric
BMXFCA150
€ 64,23*
Zubehör
Kabelsatz, 20-Wege-Anschlussklemme, SUB-D25-Anschluss, für M340 E/A, 3m
Schneider Electric
BMXFCA300
€ 73,56*
Zubehör
Kabelsatz, 20-Wege-Anschlussklemme, SUB-D25-Anschluss, für M340 E/A, 5m
Schneider Electric
BMXFCA500
€ 109,76*
Zubehör
Modicon X80-Klemme, 20-polig abnehmbar Federzug, 1x 0,34-1 mm²
Schneider Electric
BMXFTB2020
€ 25,20*
Zubehör
Modicon X80-Klemme, 20-polig abnehmbare Schraubklemme, 1x 0,34-1 mm²
Schneider Electric
BMXFTB2000
€ 24,76*
Zubehör
Modicon X80-Klemme, 20-polig abnehmbare Schraubklemme, 1x oder 2x 0,34-1,5 mm²
Schneider Electric
BMXFTB2010
€ 28,11*
Zubehör
PS-Drahtanschlussblock für Isolierte Analog In
Schneider Electric
ABE7CPA410
€ 294,41*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.