| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-BMXFCA150 Herst.-Nr.: BMXFCA150 EAN/GTIN: 3595863920444 |
| |
|
| | |
| Vorkonfektioniertes Kabel für Klemmenblöcke Advantys Telefast ABE 7. Kabelsatz, 20-Wege-Anschlussklemme, SUB-D25-Anschluss, für M340 E/A, 1,5m, für das 8-kanalige HART-Modul BMEAHO0412 ist der Klemmenblock ABE7CPA21 einzusetzen, für BMXAMI0410, BMXAMO0210, BMXAMO0410, BMEAHO0412. Anschluss 1 steckbare Klemmenleiste, 20-polig, und 1 SUB-D-Stecker, 25-polig fürKlemmenblock ABE 7CPA410. Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 1,5 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | ja | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Polzahl: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Telefast 2 Kabel, schneider electric sps-verbindungskabel, advantys-stb kabel, Modicon, SPS, Steuerung, Modicon X80, X80, X80 IO, X80 E/A-Ebene, PLC, BMX |
| | |
| |