Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICHERHEITSCONTROLLER 16EIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6944578
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSMC16Z
EAN/GTIN:
     3389119010245
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Preventa kompakter Sicherheitscontroller XPSMC. Kompakter Sicherheitscontroller zur Realisierung von Sicherheitsanwendungen. Controller mit 16 sicheren digitalen Eingängen, 6 sichere Transistor-Ausgänge und 2x 2 sichere Relaisausgänge. Konfiguration durch den Anwender mit Software XPSMCWIN. Erreichbares Sicherheitsniveau bis Kat. 4, PL e, SIL 3. Buskommunikation Modbus. Anschlussklemmen bitte separat bestellen. Versorgungsspannung 24 VDC. Breite: 74 mm, Ausführung: Grundgerät, Höhe: 151,5 mm, Tiefe: 153 mm, mit Zulassung nach UL: true, mit abnehmbaren Klemmen: true, mit Starteingang: true, mit Rückführkreis: true, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: 4, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet: 0,0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter: 0,0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter: 6, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: false, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, mit Mutingfunktion: true, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 4, mit Zulassung für BG BIA: false, Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: true, Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: true, Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: true, Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: true, Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: true, Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: true, Geeignet zur Überwachung von Ventilen: true, Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level e, Stoppkategorie nach IEC 60204: 0 + 1, Spannungsart zur Betätigung: DC, Auswertung der Eingänge: einkanalig oder ein- und zweikanalig, SIL nach IEC 61508: 3, mit TÜV-Zulassung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
XPSMC16Z
Ident Code:
XPSMC16Z
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Not Aus Relais, Gerät zur Überwachung von Positionsschalter, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 613,49*
€ 664,36*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 624,70*
€ 675,11*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,72*
€ 676,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 649,06*
€ 700,50*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 749,37*
€ 803,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,30*
€ 955,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,18*
€ 948,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,64*
€ 924,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,18*
€ 908,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,37*
€ 891,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.