Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6937612 Herst.-Nr.: WSUT4 EAN/GTIN: 4046356072816 |
| |
|
| | |
| Warnschild, Platte, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: stecken, Durchmesser: 0 mm Montageart: sonstige, Breite: 6,15 mm, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: false, Höhe: 25,2 mm, mit Warn-/Hinweissymbol: true, Bedeutung des Aufdrucks: sonstige, Symbol: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | WSUT4 | Ident Code: | 3047332 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Zackband, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 0,521* | € 0,761* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,5282* | € 0,7712* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,543* | € 0,793* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,54982* | € 0,79982* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,6268* | € 0,9068* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,068* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|