Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild WS UT 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild WS UT 4
Warnschild WS UT 4
Artikel-Nr.:
     3517B-95994077
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047332
EAN/GTIN:
     4046356072816
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial

Warnschild WS UT 4

Warnschild, Platte, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: stecken, Durchmesser: 0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Symbol:
sonstige
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
6,15 mm
Höhe:
25,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,83*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,511*
€ 0,831*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,5312*
€ 0,8612*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,533*
€ 0,863*
10
€ 5,95*
ab € 0,53982*
€ 0,87982*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,863*
€ 1,02697
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,733*
€ 0,87227
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,703*
€ 0,83657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,613*
€ 0,72947
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.