Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6923996 Herst.-Nr.: XPSMCWIN EAN/GTIN: 3389110710304 |
| |
|
| | |
| Preventa kompakter Sicherheitscontroller XPSMC. Zubehör für kompakten Sicherheitscontroller XPS MC. Konfigurationssoftware für kompakten Sicherheitscontroller XPSMC16 und XPSMC32 für PC mit Betriebssystem Microsoft Windows. Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): false, mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): false, mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): false, mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): false, mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): false, mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: false, Geeignet für Betriebssystem Windows NT: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: true, Geeignet für Betriebssystem Windows XP: true, Geeignet für Betriebssystem Windows ME: false, Geeignet für Betriebssystem Windows CE: false, Geeignet für Betriebssystem LINUX: false, Geeignet für Betriebssystem, sonstige: false, Bausteinbibliothek: nicht verfügbar, Diagnosefunktion integriert: true, Konfigurationsfunktion integriert: true, Auswertefunktion integriert: false, Projektierungsfunktion integriert: true, Datenerfassungsfunktion integriert: true, Kommunikationsfunktion integriert: true, Technologische Funktion integriert: false, Inbetriebnahmefunktion integriert: true, Simulationsfunktion integriert: false, Bewegungsfunktion integriert: true, Analysefunktion integriert: false, Positionierfunktion integriert: true, Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): false, Wartungsfunktion integriert: false, mit Editor für Programmiersprache Flowchart: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: false, Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 7: false, SIL nach IEC 61508: 1, Geeignet für Betriebssystem Windows 8: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | XPSMCWIN | Ident Code: | XPSMCWIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,69* | € 289,95* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,68* | € 290,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 270,99* | € 292,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 276,57* | € 298,07* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 324,06* | € 351,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|