Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nicht-Ex-Sicherheitsschalter 80 A, 6-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 5 x M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6914382
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG9810026R0001
EAN/GTIN:
     4250959902238
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Non-Ex-Safety Switch 80 A, Standard for Industrial application, GHG 9816-pole, Auxiliary contact: 1NO+1NC, 5 x M50 cable gland, 1 x M25 cable gland, direct drilled enclosure Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 32 kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Bemessungsdauerstrom Iu: 80 A, Polzahl: 6, Bemessungsbetriebsspannung: 110...690 V, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: true, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 32 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 10 kA, Geeignet für Bodenbefestigung: false, Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: false, Geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, Geeignet für Verteilereinbau: false, Geeignet für Zwischenbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: false, Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 80 A, Ausführung als Wendeschalter: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG9810026R0001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.793,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.882,57*
€ 2.240,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.873,36*
€ 2.229,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.827,69*
€ 2.174,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.800,58*
€ 2.142,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.793,56*
€ 2.134,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.