| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6913580 Herst.-Nr.: GHG4188155R1200 EAN/GTIN: 4250217426445 |
| |
|
| | |
| 418 815, EMERGENCY-STOP mushroom-head pushbutton, 1 NO + 1 NC, red, German, English 0 Lochdurchmesser: 31,5 mm, Farbe des Knopfes: rot, Geeignet für Beleuchtung: false, Anzahl der Befehlsstellen: 1, Tastend: false, Bauform des Knopfes: Pilz, Farbe Frontring: schwarz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Breite der Öffnung: 32,7 mm, Höhe der Öffnung: 32,7 mm, Schutzart (IP): IP23, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Versorgungsspannung der Lampe: 0 V, Schaltfunktion verrastend: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG4188155R1200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, eaton-not-aus-schalter ip66, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Kranschalter, Joystick, Steuerschalter-Komplettgerät, Einkreiswechsler, Steuerschalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,71* | € 160,24* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,76* | € 165,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,16* | € 169,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,76* | € 175,50* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 148,53* | € 176,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|