Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOT-AUS Schlagtaster 1S u. 1Ö, rot GHG 418 8155 R1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOT-AUS Schlagtaster 1S u. 1Ö, rot GHG 418 8155 R1200
NOT-AUS Schlagtaster 1S u. 1Ö, rot GHG 418 8155 R1200
Artikel-Nr.:
     3517I-37855226
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4188155R1200
EAN/GTIN:
     4250217426445
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Not Aus Taster

NOT-AUS Schlagtaster 1S u. 1Ö, rot GHG 418 8155 R1200

Ex-e Befehlsgeber GHG418 81 für Zone 1/21
Variante: zSCHLAGTASTER ER 1S+1OE NOT-AUS M VERz
#Kontakte: 1x Schließer und 1x Öffner
Beschriftungen: z0
I
START
STOPz
Schutzklasse: I
Nennstrom: 16 A
Spannung
690 V AC
Gehäusematerial: Polyamid
Gehäusefarbe: Schwarz
Leitungseinführung: 1x M25 Kabelverschraubung (Kunststoff)
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
31,5 mm
Breite der Öffnung:
32,7 mm
Höhe der Öffnung:
32,7 mm
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 137,66*
€ 166,32*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 141,04*
€ 169,49*
Frei Haus
ab € 146,58*
€ 175,36*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 147,40*
€ 176,49*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 155,01*
€ 184,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,49*
€ 201,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,04*
€ 167,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.