Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Leistungsschalter 63 A, Ein/Aus 4-polig, 2 x M50, Polyamid, direkte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6913310
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     EXKO731814A0001
EAN/GTIN:
     4250217411137
Suchbegriffe:
Hauptschalter
hauptschalter 4 polig ip65
hauptschalter
hauptschalter 4 polig
Ex-Leistungsschalter 63 A, Ein/Ausschalter für Zone 1/2"1, EXKO 731 4-polig, 2 x M50, Polyamid, direkte Gehäusebohrung Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 25,2 kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 110...690 V, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 10 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Kabelklemme, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 10 kA, Geeignet für Bodenbefestigung: false, Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: false, Geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, Geeignet für Verteilereinbau: false, Geeignet für Zwischenbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: false, Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 63 A, Ausführung als Wendeschalter: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
EXKO731814A0001
Weitere Suchbegriffe: Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, MCCB, Motorschutzschaltersystem, Motorschutz-Komplettgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.981,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.254,81*
€ 6.253,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.159,72*
€ 6.140,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.030,95*
€ 5.986,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.981,22*
€ 5.927,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.