Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6912190 Herst.-Nr.: 924.078 EAN/GTIN: 4016514016044 |
| |
|
| | |
| Schnur-Enddimmer series 8013 mit 2m Kabel und Gerätestecker,schwarz 230 V Nennspannung: 230 V, Bedienungsart: Schieberegler, Farbe: schwarz, Ausführung: Dimmer, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Leistung: 20...500 W, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 924.078 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,58* | € 57,22* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,39* | € 57,92* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,72* | € 58,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,08* | € 59,09* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 48,59* | € 61,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|