Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurschalter 2W br Druckkn 230V 924.026


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 924.026 Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Beige, Braun
Bachmann 924.026 Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Beige, Braun
Artikel-Nr.:
     262-C391A11
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.026
EAN/GTIN:
     4016514015528
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter
Schnurschalter 2W br Druckkn 230V 924.026
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Druckknopf
Farbe:
braun
Leistung:
2 - 2 W
Nennspannung:
230 V V
Nennstrom:
2 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dimmer, Dimmer inklusive Trafo, Dimmer mit Trafo, Endschalter, Fußschalter, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnurschalter/-dimmer, Schnur-Schiebedimmer, Schnurtrafo dimmbar, Tretschalter, Tret-Zwischenschalter, Zugschalter, Zwischenschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 4,01*
€ 5,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,24*
€ 5,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 6,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 6,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,15*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.