| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6853442 Herst.-Nr.: TFE40-7 EAN/GTIN: 4012799490579 |
| |
|
| | |
| Luftfilter für lüftungstechnische Anlagen. Inspektionsklappe für einfachen Filterwechsel abnehmbar. Mit Filtereinsatz aus Synthetikfiber. Panelfilter. Filtereinsatz nicht regenerierbar. Mit Gummidichtung an den Luft-Anschlussstutzen. TFE ...-5: Filterklasse F5, Zubehör Ersatzfilter RF...-5, TFE ...-7: Filterklasse ISO ePM1 50% (F7), Zubehör Ersatzfilter RF...-7, Empfohlenes Zubehör: Differenzdruckwächter DW 1000.Artikel: TFE 40-7, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 8,64 kg, Gewicht mit Verpackung: 9,66 kg, Filterart: Staub- und Pollenfilter, Filterklasse: ISO ePM1 50% (F7), Nennweite: 400 mm, Breite: 560 mm, Höhe: 530 mm, Tiefe: 300 mm, Breite mit Verpackung: 800 mm, Höhe mit Verpackung: 610 mm, Tiefe mit Verpackung: 420 mm, Umgebungstemperatur: 80 °C Breite: 560 mm, Höhe: 530 mm, Tiefe: 300 mm, Filterklasse: F7, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | TFE40-7 | Ident Code: | 0149.0057 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 355,71* | € 414,87* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 361,36* | € 421,81* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 364,22* | € 425,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 383,18* | € 445,49* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 431,72* | € 502,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|