| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6852452 Herst.-Nr.: ALDF125/160G3 EAN/GTIN: 4012799930808 |
| |
|
| | |
| ALDF 125/160: Ersatz-Luftfilter für Außenluftdurchlass ALD 125, ALD 125 VA, ALD 160 und ALD 160 VA.Artikel: ALDF 125/160 G3, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,01 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,01 kg, Filterart: Staubfilter, Filterklasse: ISO Coarse 45% (G3), Breite: 95 mm, Höhe: 95 mm, Tiefe: 12 mm, Breite mit Verpackung: 190 mm, Höhe mit Verpackung: 250 mm, Tiefe mit Verpackung: 25 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, Geeignet für Produkte: ALD 125 / ALD 125 VA, ALD 160 / ALD 160 VA Länge: 5 mm, Filterklasse: G3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | ALDF125/160G3 | Ident Code: | 0093.0080 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,70* | € 29,68* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 22,00* | € 30,07* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 23,44* | € 31,92* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,91* | € 32,60* | | | | Lager 6232 | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 25,93* | € 33,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 166,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|