Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftfilter, Ersatz ALDF 125/160 G2 für Außnluftdurchlass ALD 120, 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6852451
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     ALDF125/160G2
EAN/GTIN:
     4012799930792
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik g2
luftfilter klimatechnik
ALDF 125/160: Ersatz-Luftfilter für Außenluftdurchlass ALD 125, ALD 125 VA, ALD 160 und ALD 160 VA.Artikel: ALDF 125/160 G2, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,01 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,02 kg, Filterart: Staubfilter, Filterklasse: ISO Coarse 30% (G2), Breite: 95 mm, Höhe: 95 mm, Tiefe: 12 mm, Breite mit Verpackung: 190 mm, Höhe mit Verpackung: 250 mm, Tiefe mit Verpackung: 25 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, Geeignet für Produkte: ALD 125 / ALD 125 VA, ALD 160 / ALD 160 VA Länge: 12 mm, Filterklasse: G2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
ALDF125/160G2
Ident Code:
0093.0079
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,94*
€ 20,88*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,14*
€ 23,75*
1
€ 5,46*
ab € 17,52*
€ 24,06*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,51*
€ 25,56*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 20,49*
€ 26,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 132,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0152.0070
ab € 190,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.