| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6852364 Herst.-Nr.: EW-F EAN/GTIN: 4012799990710 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Luftfilter für Sole-Luft-Wärmetauscher EW-K 225.Artikel: EW-F, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Synthetik, Gewicht: 0,05 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,07 kg, Filterart: Staubfilter, Filterklasse: ISO Coarse 85% (G4), Breite: 375 mm, Höhe: 268 mm, Tiefe: 15 mm, Breite mit Verpackung: 376 mm, Höhe mit Verpackung: 270 mm, Tiefe mit Verpackung: 30 mm, Umgebungstemperatur: 50 °C Breite: 375 mm, Höhe: 268 mm, Tiefe: 15 mm, Filterklasse: G4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | EW-F | Ident Code: | 0093.1231 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,61* | € 29,54* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,98* | € 30,00* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,66* | € 30,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 23,04* | € 31,46* | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 25,38* | € 34,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 68,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|