| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6852296 Herst.-Nr.: FE35-2 EAN/GTIN: 4012799990574 |
| |
|
| | |
| Ersatzfilter für Luftfilter TFE...-4.Artikel: FE 35-2, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Synthetik, Gewicht: 0,79 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,81 kg, Geeignet für Nennweite: 350 mm, Breite: 655 mm, Höhe: 490 mm, Tiefe: 6 mm, Breite mit Verpackung: 660 mm, Höhe mit Verpackung: 495 mm, Tiefe mit Verpackung: 20 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C Breite: 655 mm, Höhe: 490 mm, Tiefe: 6 mm, Filterklasse: G4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | FE35-2 | Ident Code: | 0093.1228 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 80,88* | € 103,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 82,37* | € 105,41* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 85,14* | € 108,92* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 85,75* | € 109,70* | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 96,32* | € 118,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 237,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|