| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6852199 Herst.-Nr.: ALDF10 EAN/GTIN: 4012799931546 |
| |
|
| | |
| ALDF 10: Ersatz-Luftfilter für Außenluftdurchlass ALD 10. ALDF 10 T: Ersatz-Luftfilter für Außenluftdurchlass ALD 10 T.Artikel: ALDF 10, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,03 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,03 kg, Filterart: Staubfilter, Filterklasse: ISO Coarse 30% (G2), Innendurchmesser: 35 mm, Außendurchmesser: 90 mm, Breite: 140 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 12 mm, Breite mit Verpackung: 190 mm, Höhe mit Verpackung: 190 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, Geeignet für Produkte: ALD 10 Breite: 140 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 12 mm, Filterklasse: G2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | ALDF10 | Ident Code: | 0093.0154 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,00* | € 23,28* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,47* | € 26,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 19,62* | € 26,91* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,56* | € 27,91* | | | | Lager 6232 | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 23,03* | € 29,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 147,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|