| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6852031 Herst.-Nr.: WSF300-400 EAN/GTIN: 4012799938989 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Luftfilter für zentrale Lüftungsgeräte WR 300 oder WR 400.Artikel: WSF 300-400, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,31 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,46 kg, Filterklasse: ISO Coarse 80% (G4) / ISO ePM1 55% (F7), Breite: 425 mm, Höhe: 175 mm, Tiefe: 48 mm, Breite mit Verpackung: 500 mm, Höhe mit Verpackung: 195 mm, Tiefe mit Verpackung: 80 mm, Geeignet für Produkte: WR 300, WR 400 Breite: 425 mm, Höhe: 175 mm, Tiefe: 48 mm, Filterklasse: G4: 2) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | WSF300-400 | Ident Code: | 0093.0898 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frischluftventilator (Radial-), Axialventilator, Frischlüfter (Radial-), Saugzugventilator (Radial-), Frischluftgebläse (Axial-) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 96,84* | € 122,04* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 104,14* | € 130,20* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 105,28* | € 132,08* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 107,21* | € 134,19* | | | | Lager 6232 | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 124,09* | € 152,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 457,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|