| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6852018 Herst.-Nr.: ECR12-20F7 EAN/GTIN: 4012799938958 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Luftfilter für Compaktbox ECR. Filterwechsel ohne Werkzeug möglich.Artikel: ECR 12-20 F7, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,31 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,35 kg, Filterklasse: ISO ePM1 80% (F7), Breite: 330 mm, Höhe: 275 mm, Tiefe: 45 mm, Breite mit Verpackung: 331 mm, Höhe mit Verpackung: 276 mm, Tiefe mit Verpackung: 46 mm Breite: 330 mm, Höhe: 275 mm, Tiefe: 45 mm, Filterklasse: F7 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | ECR12-20F7 | Ident Code: | 0093.0895 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 85,94* | € 109,39* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 86,03* | € 109,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,45* | € 109,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,47* | € 113,06* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 97,43* | € 123,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|