Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftfilter für Rohreinbau DN200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6851719
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     TFE20-V2
EAN/GTIN:
     4012799490784
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter lüftungssystem g4
luftfilter klimatechnik
Luftfilter für lüftungstechnische Anlagen. Inspektionsklappe für einfachen Filterwechsel abnehmbar. Mit Filtereinsatz aus Synthetikfiber. Filtereinsatz nicht regenerierbar. Mit Gummidichtung an den Luft-Anschlussstutzen. Zubehör: Ersatz-Luftfilter FE.. Empfohlenes Zubehör: Differenzdruckwächter DW 1000.Artikel: TFE 20-4, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 3,45 kg, Gewicht mit Verpackung: 3,78 kg, Filterklasse: ISO Coarse 70% (G4), Nennweite: 200 mm, Breite: 310 mm, Höhe: 275 mm, Tiefe: 230 mm, Breite mit Verpackung: 350 mm, Höhe mit Verpackung: 320 mm, Tiefe mit Verpackung: 300 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C Breite: 310 mm, Höhe: 275 mm, Tiefe: 230 mm, Filterklasse: G4, Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
TFE20-V2
Ident Code:
0149.0078
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 155,39*
€ 190,10*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,80*
€ 190,87*
Frei Haus
ab € 158,51*
€ 193,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,43*
€ 198,16*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 185,81*
€ 219,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,58*
€ 261,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,79*
€ 259,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,65*
€ 250,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,31*
€ 244,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0752
ab € 94,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.