| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6851576 Herst.-Nr.: WRF300EC EAN/GTIN: 4012799930617 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Luftfilter für zentrale Lüftungsgeräte WRG 300 EC oder WRG 400 EC.Artikel: WRF 300-400 EC, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,05 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,07 kg, Filterklasse: ISO Coarse 80% (G4), Breite: 420 mm, Höhe: 240 mm, Tiefe: 18 mm, Breite mit Verpackung: 425 mm, Höhe mit Verpackung: 241 mm, Tiefe mit Verpackung: 35 mm, Geeignet für Produkte: WRG 300 EC, WRG 400 EC Breite: 420 mm, Höhe: 240 mm, Tiefe: 18 mm, Filterklasse: G4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | WRF300EC | Ident Code: | 0093.0061 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischventilator (Haushaltsgerät), Ventilator (Tisch-) (Haushaltsgerät), Lüfter (Haushaltsgerät), Standventilator (Haushaltsgerät) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 28,65* | € 38,91* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,85* | € 41,86* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,35* | € 42,53* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,37* | € 43,61* | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 36,93* | € 48,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 97,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|