| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6851575 Herst.-Nr.: WRF180EC EAN/GTIN: 4012799930600 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Luftfilter für zentrales Lüftungsgerät WRG 180 EC.Artikel: WRF 180 EC, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,02 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,03 kg, Filterklasse: ISO Coarse 80% (G4), Breite: 285 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 16 mm, Breite mit Verpackung: 290 mm, Höhe mit Verpackung: 140 mm, Tiefe mit Verpackung: 35 mm, Geeignet für Produkte: WRG 180 EC Breite: 285 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 16 mm, Filterklasse: G4 Drehzahl 1/min Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | WRF180EC | Ident Code: | 0093.0060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abluftsystem, Raumluftsystem, Entlüftungssystem |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 28,04* | € 37,94* | | | | | 27 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 30,15* | € 40,34* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,80* | € 41,37* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 31,53* | € 42,41* | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 35,75* | € 47,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 95,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|