| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6851238 Herst.-Nr.: RLS3 EAN/GTIN: 4012799578314 |
| |
|
| | |
| Dreistufige Raumluftsteuerung für Abluftventilator ER 100 D und Rohrventilator HDR EC. 3 Schaltstufen: Grund-, Normal-, Volllast (Drehknopf). Mit separatem, 2-poligem Ein- / Ausschalter (Wippenschalter). Beide Schalter im gemeinsamen Doppelrahmen.Artikel: RLS 3, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Maximalbelastung: 10 A, Schutzart: IP 30, Einbauart: Unterputz, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Kunststoff, Kunststoffangaben: Polystyrol, PVC-frei, Gewicht: 0,19 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,23 kg, Breite: 150 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 32 mm, Breite mit Verpackung: 155 mm, Höhe mit Verpackung: 83 mm, Tiefe mit Verpackung: 83 mm Breite: 150 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 32 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | RLS3 | Ident Code: | 0157.0831 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,51* | € 96,65* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 83,44* | € 103,21* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,22* | € 104,70* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,17* | € 106,32* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 99,05* | € 120,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|