| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6850889 Herst.-Nr.: RF31 EAN/GTIN: 4012799936954 |
| |
|
| | |
| Ersatzfilter für Luftfilter TFE... .Artikel: RF 31, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,35 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,7 kg, Filterklasse: ISO Coarse 70% (G4), Geeignet für Nennweite: 315 mm, Breite: 360 mm, Höhe: 340 mm, Tiefe: 8 mm, Breite mit Verpackung: 385 mm, Höhe mit Verpackung: 360 mm, Tiefe mit Verpackung: 55 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C Breite: 360 mm, Höhe: 340 mm, Tiefe: 8 mm, Filterklasse: G4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | RF31 | Ident Code: | 0093.0695 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 43,78* | € 57,60* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,56* | € 57,93* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 45,52* | € 60,26* | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 46,20* | € 61,01* | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 52,08* | € 67,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 52,08* pro Satz) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 134,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|